Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schieber
REMS Schieber
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555357
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290112
EAN/GTIN:
     4039976037402
REMS Schieber (290112 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
290112
Werksnummer:
290112 R
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,098000
Länge brutto mm:
175,00
Breite brutto mm:
22,00
Höhe brutto mm:
22,00
Gewicht brutto Kg:
0,098000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 69,92*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.373,91*
€ 5.788,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.788,84*
€ 6.888,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.615,76*
€ 6.682,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.412,99*
€ 6.441,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.383,55*
€ 6.406,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.373,91*
€ 6.394,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.