Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 290447 Spanneinsatz Ø 80 mm, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 290447 Spanneinsatz Ø 80 mm, 2er-Pack
REMS 290447 Spanneinsatz Ø 80 mm, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555400
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290447
EAN/GTIN:
     4039976037891
REMS Spanneinsatz Ø 80 mm, 2er-Pack (290447)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
290447
Werksnummer:
290447
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Länge brutto mm:
220,00
Breite brutto mm:
160,00
Höhe brutto mm:
65,00
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 86,69*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,42*
€ 100,66*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.091,81*
€ 7.513,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.513,86*
€ 8.941,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.319,29*
€ 8.709,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.110,88*
€ 8.461,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.091,81*
€ 8.439,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
290431
ab € 47,47*
Ähnlich
REMS
290432
ab € 71,56*
Ähnlich
REMS
290440
ab € 76,97*
Ähnlich
REMS
565051
ab € 224,17*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 1.004,62*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.230,82*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 280,74*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 173,79*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 155,91*
Ähnlich
REMS
290424
ab € 68,03*
Ähnlich
REMS
290425
ab € 68,00*
Ähnlich
REMS
290426
ab € 67,99*
Ähnlich
REMS
290427
ab € 67,99*
Ähnlich
REMS
290430
ab € 29,88*
Ähnlich
REMS
290433
ab € 72,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.