Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 291023 Klinge zu ROS P 42 PS Rohrschneideschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 291023 Klinge zu ROS P 42 PS Rohrschneideschere
REMS 291023 Klinge zu ROS P 42 PS Rohrschneideschere
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555408
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291023
EAN/GTIN:
     4039976130738
REMS Klinge zu ROS P 42 PS (291023)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
291023
Werksnummer:
291023
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Länge brutto mm:
135,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 39,58*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,15*
€ 360,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,81*
€ 429,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.