Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schenkelfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schenkelfeder
REMS Schenkelfeder
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555413
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291140
EAN/GTIN:
     4039976038089
Suchbegriffe:
Schenkelfedern
rems schenkelfeder
schenkelfedern
REMS Schenkelfeder (291140)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
291140
Werksnummer:
291140
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,006500
Länge brutto mm:
55,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,006500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 69,97*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.788,23*
€ 6.167,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.167,89*
€ 7.339,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.005,68*
€ 7.146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.818,11*
€ 6.923,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.788,23*
€ 6.887,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.