Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Reparatursatz ROS P 35, Satz für Rohrschneideschere 291210


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS Reparatursatz ROS P 35, Satz für Rohrschneideschere 291210
REMS Reparatursatz ROS P 35, Satz für Rohrschneideschere 291210
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555419
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291210
EAN/GTIN:
     4039976038140
REMS Reparatursatz ROS P 35, Satz (291210)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
291210
Werksnummer:
291210
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,008800
Länge brutto mm:
110,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,008800
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,17*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,43*
€ 11,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,16*
€ 10,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,64*
€ 10,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,42*
€ 10,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,95*
€ 9,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,32*
€ 7,52
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.