Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (292210 R) RAG P 32-250 Rohranfasgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (292210 R) RAG P 32-250 Rohranfasgerät
REMS (292210 R) RAG P 32-250 Rohranfasgerät
REMS (292210 R) RAG P 32-250 Rohranfasgerät
REMS (292210 R) RAG P 32-250 Rohranfasgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555447
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     292210
EAN/GTIN:
     4039976038393
Suchbegriffe:
Anfasgerät
Rohranfasgerät
anfasgerät rems
REMS (292210 R) RAG P 32-250
RAG P 32-250 (292210 R) Rohranfasgeräte Handliche Qualitätswerkzeuge zum einfachen und schnellen Außenanfasen (15°) von Rohren. Kunststoffrohre Ø 16–250 mm, Ø 3/4–10", Wanddicke = PN 16 REMS RAG – anfasen mit 15°.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
292210
Werksnummer:
292210 R
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
0,970000
Länge brutto mm:
265,00
Breite brutto mm:
190,00
Höhe brutto mm:
210,00
Gewicht brutto Kg:
0,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,34*
€ 213,69*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 209,17*
€ 253,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 203,42*
€ 255,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
292011
ab € 71,03*
Ähnlich
REMS
292110 R
ab € 150,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.