Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (341000 RNPT) Univ-Auto-Schneidkopf 1/16-2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (341000 RNPT) Univ-Auto-Schneidkopf 1/16-2'
REMS (341000 RNPT) Univ-Auto-Schneidkopf 1/16-2'
REMS (341000 RNPT) Univ-Auto-Schneidkopf 1/16-2'
REMS (341000 RNPT) Univ-Auto-Schneidkopf 1/16-2'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555455
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341000
EAN/GTIN:
     4039976039260
REMS (341000 RNPT) Univ-Auto-Schneidkopf 1/16-2'
Univ-Auto-Schneidkopf 1/16-2' (341000 RNPT)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341000
Werksnummer:
341000 RNPT
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
5,860000
Länge brutto mm:
265,00
Breite brutto mm:
185,00
Höhe brutto mm:
210,00
Gewicht brutto Kg:
5,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,13*
€ 719,56*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,31*
€ 799,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,66*
€ 951,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,71*
€ 917,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,29*
€ 848,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,55*
€ 832,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,31*
€ 802,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.