Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schließ+Öffnungshebel kpl. NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schließ+Öffnungshebel kpl. NPT
REMS Schließ+Öffnungshebel kpl. NPT
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555471
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341025
EAN/GTIN:
     4039976039444
REMS Schließ+Öffnungshebel kpl. NPT (341025 RNPT)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341025
Werksnummer:
341025 RNPT
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,163000
Länge brutto mm:
200,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,163000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,33*
€ 163,06*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.874,03*
€ 14.562,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.562,96*
€ 17.329,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.224,52*
€ 16.927,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.886,32*
€ 16.524,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.874,03*
€ 16.510,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.