Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (341430 RHSS) Schneidbacken M 14, Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS (341430 RHSS) Schneidbacken M 14, Satz
REMS (341430 RHSS) Schneidbacken M 14, Satz
REMS (341430 RHSS) Schneidbacken M 14, Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555522
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341430
EAN/GTIN:
     4039976040020
REMS (341430 RHSS) Schneidbacken M 14, Satz
Schneidbacken M 14, Satz (341430 RHSS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341430
Werksnummer:
341430 RHSS
Länge netto mm:
187,00
Breite netto mm:
124,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,710000
Länge brutto mm:
187,00
Breite brutto mm:
124,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,710000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 478,80*
€ 563,75*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 517,04*
€ 623,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 623,89*
€ 742,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 596,08*
€ 709,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 565,24*
€ 672,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 554,58*
€ 659,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 517,04*
€ 615,28
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.