Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schneidbacken BSW 2'-4,5, Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS Schneidbacken BSW 2'-4,5, Satz
REMS Schneidbacken BSW 2'-4,5, Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555567
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341464
EAN/GTIN:
     4039976040594
REMS Schneidbacken BSW 2'-4,5, Satz (341464 RHSS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341464
Werksnummer:
341464 RHSS
Länge netto mm:
187,00
Breite netto mm:
124,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,616000
Länge brutto mm:
187,00
Breite brutto mm:
124,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,616000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 522,36*
€ 609,62*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 55.806,61*
€ 57.611,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57.611,40*
€ 68.557,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56.716,82*
€ 67.493,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55.820,25*
€ 66.426,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55.806,61*
€ 66.409,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.