Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 341496 RWS Schneidbacken M 32 x 1,5, Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS 341496 RWS Schneidbacken M 32 x 1,5, Satz
REMS 341496 RWS Schneidbacken M 32 x 1,5, Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555597
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341496
EAN/GTIN:
     4039976041003
REMS Schneidbacken M 32 x 1,5, Satz (341496 RWS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341496
Werksnummer:
341496 RWS
Länge netto mm:
187,00
Breite netto mm:
124,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,620000
Länge brutto mm:
187,00
Breite brutto mm:
124,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,620000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,35*
€ 381,85*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 344,23*
€ 423,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 423,10*
€ 503,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 408,36*
€ 485,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 383,91*
€ 456,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 376,93*
€ 448,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 344,23*
€ 409,63
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.