Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Ölwanne montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Ölwanne montiert
REMS Ölwanne montiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555635
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     342020
EAN/GTIN:
     4039976041478
REMS Ölwanne montiert (342020 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
342020
Werksnummer:
342020 R
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
335,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,760000
Länge brutto mm:
405,00
Breite brutto mm:
335,00
Höhe brutto mm:
200,00
Gewicht brutto Kg:
0,760000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,66*
€ 139,80*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,58*
€ 152,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.