Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Pumpenritzel mit O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pumpenritzel mit O-Ring
REMS Pumpenritzel mit O-Ring
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555644
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     342031
EAN/GTIN:
     4039976041553
REMS Pumpenritzel mit O-Ring (342031 RE)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
342031
Werksnummer:
342031 RE
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,018300
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,018300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 20,19*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,79*
€ 1.630,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,52*
€ 1.940,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,57*
€ 1.874,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,02*
€ 1.775,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,46*
€ 1.748,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.442,20*
€ 1.716,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.428,79*
€ 1.700,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.