Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 342032 Saugstück komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 342032 Saugstück komplett
REMS 342032 Saugstück komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555645
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     342032
EAN/GTIN:
     4039976041560
REMS Saugstück komplett (342032)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
342032
Werksnummer:
342032
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,85*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,59*
€ 798,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,68*
€ 950,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,84*
€ 917,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,22*
€ 872,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 698,67*
€ 831,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 682,59*
€ 812,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.