Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Saugsieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Saugsieb
REMS Saugsieb
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555647
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     342037
EAN/GTIN:
     4039976041584
REMS Saugsieb (342037)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
342037
Werksnummer:
342037
Länge netto mm:
37,00
Breite netto mm:
37,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Länge brutto mm:
37,00
Breite brutto mm:
37,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,06*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,19*
€ 489,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,75*
€ 574,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 410,82*
€ 488,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.