Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pumpe
REMS Pumpe
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555658
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     342216
EAN/GTIN:
     4039976041713
REMS Pumpe (342216 R380)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
342216
Werksnummer:
342216 R380
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,125000
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
140,00
Höhe brutto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
1,125000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 171,64*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.560,28*
€ 15.273,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.273,87*
€ 18.175,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.922,04*
€ 17.757,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.573,98*
€ 17.343,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.560,28*
€ 17.326,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.