Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Pumpenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pumpenleitung
REMS Pumpenleitung
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555677
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     344018
EAN/GTIN:
     4039976093392
REMS Pumpenleitung (344018)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
344018
Werksnummer:
344018
Länge netto mm:
845,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,048200
Länge brutto mm:
845,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,048200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,04*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,75*
€ 1.210,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,72*
€ 1.440,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,45*
€ 1.398,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,33*
€ 1.324,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,01*
€ 1.303,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.071,56*
€ 1.275,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.057,75*
€ 1.258,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.