Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Radachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Radachse
REMS Radachse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555680
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     344106
EAN/GTIN:
     4039976042000
REMS Radachse (344106)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
344106
Werksnummer:
344106
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
1,710000
Länge brutto mm:
610,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
1,710000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 49,48*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,21*
€ 50,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.