Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rohrbein komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rohrbein komplett
REMS Rohrbein komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555685
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     344210
EAN/GTIN:
     4039976042048
REMS Rohrbein komplett (344210)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
344210
Werksnummer:
344210
Länge netto mm:
1060,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,479000
Länge brutto mm:
1060,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
1,479000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 103,59*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.435,19*
€ 8.825,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.825,96*
€ 10.502,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.639,74*
€ 10.281,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.451,44*
€ 10.057,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.435,19*
€ 10.037,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.