Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
>
Artikel
REMS 347034 Nutrollen Cu 54-159 mm, Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001555730
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
347034
EAN/GTIN:
4039976042734
REMS Nutrollen Cu 54-159 mm, Paar (347034)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
347034
Werksnummer:
347034
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,970000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
115,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
1,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,29*
€ 302,19*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 270,67*
€ 324,88*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 270,38*
€ 333,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 333,69*
€ 397,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 322,97*
€ 384,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 294,12*
€ 350,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 288,88*
€ 343,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 270,38*
€ 321,75
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS (347000 R) Rollnutvorrichtung
REMS
347000
ab € 1.611,64*
Ähnlich
REMS (347006 R220) Collum RG Rollnutmaschine
REMS
347006
ab € 2.057,33*
Ähnlich
REMS (347007 R) Umrüstsatz Amigo/Amigo2 Comp.
REMS
347007
ab € 124,09*
Ähnlich
REMS (347008 R220) Collum RG 2 Rollnutmaschine Druckrolle Druckzylinder
REMS
347008
ab € 2.299,83*
Ähnlich
REMS (347010 R220) Sicherheitsfußschalter
REMS
347010
ab € 201,25*
Ähnlich
REMS (347035) Nutrollen 2 - 6', Paar
REMS
347035
ab € 249,22*
Ähnlich
REMS (849310 R) Untergestell, fahrbar
REMS
849310
ab € 282,28*
Ähnlich
REMS (849315 R) Untergestell
REMS
849315
ab € 173,70*
Ähnlich
REMS 347001 R Rollnutvorrichtung R 300
REMS
347001
ab € 1.744,95*
Ähnlich
Rems 347005 R220 REMS Akku-Collum RG 22V
REMS
347005 R220
ab € 2.824,14*
Ähnlich
REMS 347009 R220 Collum RG 2 Compact Rollnutmaschine
REMS
347009
ab € 2.288,54*
Ähnlich
REMS 347030 Nutrollen 1 - 1 1/2', Paar
REMS
347030
ab € 249,35*
Ähnlich
REMS 347040 Nutrollen 8 - 12', Paar
REMS
347040
ab € 406,99*
Ähnlich
REMS 347046 Nutrollen INOX 2 - 6', Paar
REMS
347046
ab € 671,86*
Ähnlich
REMS 347047 Nutrollen INOX 8 - 12', Paar
REMS
347047
ab € 680,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen