Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zentrierring 4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zentrierring 4'
REMS Zentrierring 4'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555821
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     381003
EAN/GTIN:
     4039976044516
REMS Zentrierring 4' (381003 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
381003
Werksnummer:
381003 R
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Länge brutto mm:
180,00
Breite brutto mm:
180,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 133,39*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.926,96*
€ 11.553,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.553,78*
€ 13.749,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.258,66*
€ 13.397,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.954,91*
€ 13.036,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.926,96*
€ 13.003,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.