Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schlüssel
REMS Schlüssel
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555879
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     383015
EAN/GTIN:
     4039976045223
REMS Schlüssel (383015)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
383015
Werksnummer:
383015
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,334000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
105,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,334000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,99*
€ 118,35*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.659,32*
€ 10.249,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.249,45*
€ 12.196,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.978,85*
€ 11.874,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.692,16*
€ 11.533,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.663,72*
€ 11.499,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.659,32*
€ 11.494,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.