Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Anker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Anker
REMS Anker
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555893
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     385115
EAN/GTIN:
     4039976045483
REMS Anker (385115 R220)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
385115
Werksnummer:
385115 R220
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
5,617800
Länge brutto mm:
330,00
Breite brutto mm:
250,00
Höhe brutto mm:
200,00
Gewicht brutto Kg:
5,617800
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,92*
€ 670,04*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,86*
€ 742,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,45*
€ 883,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,81*
€ 848,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,35*
€ 803,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,23*
€ 788,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,86*
€ 741,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.