Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS REMS eva Set R 3/8 - 1 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS eva Set R 3/8 - 1 1/4'
REMS REMS eva Set R 3/8 - 1 1/4'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555904
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     520013
EAN/GTIN:
     4039976048347
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe
REMS REMS eva Set R 3/8 - 1 1/4' R 3/8-1/2-3/4-1-1 1/4' (520013) Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen Bewährte Qualitäts-Gewindeschneidkluppe mit hervorragenden Schneideigenschaften. Rohrgewinde 1/8–2", 16–50 mm. Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". REMS eva – die Kluppe des Installateurs. Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt. Nur eine Sorte Schnellwechsel-Schneidköpfe. Unverwüstliche Qualitäts-Schneidbacken.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
520013
Werksnummer:
520013
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
9,880000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
225,00
Höhe brutto mm:
105,00
Gewicht brutto Kg:
9,880000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,04*
€ 424,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,82*
€ 432,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 396,87*
€ 445,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,77*
€ 449,80*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,38*
€ 522,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,58*
€ 621,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,56*
€ 567,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 138,68*
Zubehör
REMS
521060
ab € 111,48*
Zubehör
REMS
521152
ab € 101,59*
Zubehör
REMS
521160
ab € 136,41*
Zubehör
REMS
521162
ab € 101,53*
Zubehör
REMS
521000
ab € 164,36*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,67*
Zubehör
REMS
521020
ab € 95,13*
Zubehör
REMS
521030
ab € 99,42*
Zubehör
REMS
521040
ab € 101,93*
Zubehör
REMS
521050
ab € 107,79*
Zubehör
REMS
521052
ab € 80,48*
Zubehör
REMS
521070
ab € 130,56*
Zubehör
REMS
521130
ab € 121,78*
Zubehör
REMS
521140
ab € 126,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.