Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 521230 Schneidkopf NPT 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 521230 Schneidkopf NPT 1/2'
REMS 521230 Schneidkopf NPT 1/2'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556008
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     521230
EAN/GTIN:
     4039976049429
Suchbegriffe:
Gewindeschneidkluppe-Schneidkopf
rems gewindeschneidkluppe-schneidko...
REMS Schneidkopf NPT 1/2' (521230)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
521230
Werksnummer:
521230
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
90,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
0,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 128,70*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.769,18*
€ 11.233,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.233,87*
€ 13.368,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.991,84*
€ 13.080,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.776,30*
€ 12.823,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.769,18*
€ 12.815,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.