Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 521240 Schneidkopf NPT 3/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 521240 Schneidkopf NPT 3/4'
REMS 521240 Schneidkopf NPT 3/4'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556012
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     521240
EAN/GTIN:
     4039976049467
Suchbegriffe:
Gewindeschneidkluppe-Schneidkopf
REMS Schneidkopf NPT 3/4' (521240)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
521240
Werksnummer:
521240
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
90,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
0,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 132,88*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,34*
€ 1.237,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,10*
€ 1.472,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,12*
€ 1.434,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,97*
€ 1.376,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,07*
€ 1.360,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,34*
€ 1.347,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.