Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 521246 Schneidkopf S NPT 3/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 521246 Schneidkopf S NPT 3/4'
REMS 521246 Schneidkopf S NPT 3/4'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556015
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     521246
EAN/GTIN:
     4039976049498
Suchbegriffe:
Gewindeschneidkluppe-Schneidkopf
REMS Schneidkopf S NPT 3/4' (521246)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
521246
Werksnummer:
521246
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
120,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
0,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 140,76*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,48*
€ 1.332,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,79*
€ 1.586,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,73*
€ 1.544,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,46*
€ 1.483,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,11*
€ 1.466,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,48*
€ 1.451,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.