Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 521270 Schneidkopf NPT 1 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 521270 Schneidkopf NPT 1 1/2'
REMS 521270 Schneidkopf NPT 1 1/2'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556023
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     521270
EAN/GTIN:
     4039976049573
Suchbegriffe:
Gewindeschneidkluppe-Schneidkopf
REMS Schneidkopf NPT 1 1/2' (521270)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
521270
Werksnummer:
521270
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,330000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
120,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
1,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,11*
€ 166,40*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.358,19*
€ 14.869,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.869,88*
€ 17.695,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.608,39*
€ 17.383,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.360,80*
€ 17.089,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.358,19*
€ 17.086,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.