Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rastring (522055 R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rastring (522055 R)
REMS Rastring (522055 R)
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556063
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     522055
EAN/GTIN:
     4039976050043
REMS Rastring (522055 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
522055
Werksnummer:
522055 R
Länge netto mm:
67,00
Breite netto mm:
67,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,116500
Länge brutto mm:
67,00
Breite brutto mm:
67,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,116500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,96*
€ 55,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,23*
€ 57,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.