Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Ringfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Ringfeder
REMS Ringfeder
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556064
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     522057
EAN/GTIN:
     4039976050050
REMS Ringfeder (522057)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
522057
Werksnummer:
522057
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,009000
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,009000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.