Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Anker mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Anker mit Lüfter
REMS Anker mit Lüfter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556092
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     535006
EAN/GTIN:
     4039976050654
REMS Anker mit Lüfter (535006 R220)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
535006
Werksnummer:
535006 R220
Länge netto mm:
214,00
Breite netto mm:
97,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Länge brutto mm:
214,00
Breite brutto mm:
97,00
Höhe brutto mm:
85,00
Gewicht brutto Kg:
0,560000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 208,96*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.064,21*
€ 18.737,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.737,88*
€ 22.298,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.409,81*
€ 21.907,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.079,76*
€ 21.514,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.064,21*
€ 21.496,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.