Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Stützbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Stützbolzen
REMS Stützbolzen
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556102
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     535018
EAN/GTIN:
     4039976050784
REMS Stützbolzen (535018)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
535018
Werksnummer:
535018
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,002700
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
6,00
Höhe brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
0,002700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 13,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.