Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Einlage PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Einlage PS
REMS Einlage PS
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556116
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     536005
EAN/GTIN:
     4039976051033
REMS Einlage PS (536005 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
536005
Werksnummer:
536005 R
Länge netto mm:
504,00
Breite netto mm:
288,00
Höhe netto mm:
81,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Länge brutto mm:
504,00
Breite brutto mm:
288,00
Höhe brutto mm:
81,00
Gewicht brutto Kg:
0,560000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 68,24*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.243,03*
€ 5.652,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.652,10*
€ 6.726,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.478,85*
€ 6.519,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.273,69*
€ 6.275,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.243,03*
€ 6.239,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.