Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 540021 Amigo 2 Set NPT 1/2 - 2' elektrische Gewindeschneidkluppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 540021 Amigo 2 Set NPT 1/2 - 2' elektrische Gewindeschneidkluppe
REMS 540021 Amigo 2 Set NPT 1/2 - 2' elektrische Gewindeschneidkluppe
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556121
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     540021
EAN/GTIN:
     4039976051255
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Gewindeschneidkluppen Satz
REMS REMS Amigo 2 Set NPT 1/2 - 2' NPT 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2' (540021 R220)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
540021
Werksnummer:
540021 R220
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
22,600000
Länge brutto mm:
700,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
160,00
Gewicht brutto Kg:
18,710000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,49*
€ 1.380,20*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.420,79*
€ 1.553,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,63*
€ 1.848,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,93*
€ 1.798,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,72*
€ 1.726,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,55*
€ 1.707,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,79*
€ 1.690,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.