Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 541411 Zwischenring ET 1 1/2' - 2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 541411 Zwischenring ET 1 1/2' - 2'
REMS 541411 Zwischenring ET 1 1/2' - 2'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556132
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     541411
EAN/GTIN:
     4039976139106
REMS Zwischenring ET 1 1/2' - 2' (541411)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
541411
Werksnummer:
541411
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,490000
Länge brutto mm:
105,00
Breite brutto mm:
105,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 79,84*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.423,76*
€ 6.888,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.888,66*
€ 8.197,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.687,50*
€ 7.958,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.458,79*
€ 7.685,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.423,76*
€ 7.644,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.