Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 541418 F?hrungsbuchse ET-Rohr 2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 541418 F?hrungsbuchse ET-Rohr 2'
REMS 541418 F?hrungsbuchse ET-Rohr 2'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556138
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     541418
EAN/GTIN:
     4039976139120
REMS F?hrungsbuchse ET-Rohr 2' (541418)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
541418
Werksnummer:
541418
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 51,50*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.847,32*
€ 4.234,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.234,80*
€ 5.039,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.092,92*
€ 4.870,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.915,10*
€ 4.658,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.876,48*
€ 4.613,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.847,32*
€ 4.578,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.