Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zylinderstift
REMS Zylinderstift
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556242
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     562017
EAN/GTIN:
     4039976053303
Suchbegriffe:
Zylinderstifte ohne DIN
zylinderstifte ohne din
REMS Zylinderstift (562017 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
562017
Werksnummer:
562017 R
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,009000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,009000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 10,28*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,39*
€ 865,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,03*
€ 1.029,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,52*
€ 968,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,21*
€ 920,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,68*
€ 904,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 745,61*
€ 887,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 738,39*
€ 878,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.