Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (570290 R) Stahlblechkasten mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (570290 R) Stahlblechkasten mit Einlage
REMS (570290 R) Stahlblechkasten mit Einlage
REMS (570290 R) Stahlblechkasten mit Einlage
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556407
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570290
EAN/GTIN:
     4039976055581
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
REMS (570290 R) Stahlblechkasten mit Einlage
Stahlblechkasten mit Einlage (570290 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
570290
Werksnummer:
570290 R
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
2,490000
Länge brutto mm:
420,00
Breite brutto mm:
160,00
Höhe brutto mm:
80,00
Gewicht brutto Kg:
2,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 98,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 98,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,56*
€ 106,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.