Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (571890) Trennzange M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (571890) Trennzange M 6
REMS (571890) Trennzange M 6
REMS (571890) Trennzange M 6
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556620
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571890
EAN/GTIN:
     4039976060615
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6
gewindestange din 975 4.8
gewindestange
REMS (571890) Trennzange M 6
Trennzange M 6 (571890) Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate Hochbelastbare Trennzangen M aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl zum Trennen von Gewindestangen. Stahl, nichtrostender Stahl M 6–M 12. Bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm2) Trenneinsätze M mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter Gewindekontur zur exakten Führung der Gewindestange beim Trennvorgang. Zangenteile, Trenneinsätze und speziell ausgebildete und gehärtete Scherkanten, passgenau gefertigt, für gratarme Trennstellen. Gewindestange kann nach dem Trennen ohne Nacharbeit in Gewindeanschluss der Rohrschelle oder der Mutter geschraubt werden. Trennvorrichtung als Presszange ausgebildet (Patent EP 1 459 825, Patent US 7.284.330). Antrieb durch alle REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 2 V ACC, und REMS Mini-Press S 22 V ACC) und durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
571890
Werksnummer:
571890
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,090000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
110,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
2,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,85*
€ 215,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 219,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,22*
€ 220,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 192,10*
€ 236,34*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 205,96*
€ 245,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DW Verbundrohr
31310
ab € 113,34*
Zubehör
DW Verbundrohr
31330
ab € 114,00*
Zubehör
DW Verbundrohr
31340
ab € 114,94*
Zubehör
REMS
578586
ab € 115,20*
Zubehör
REMS
578324
ab € 88,67*
Zubehör
REMS
578326
ab € 94,07*
Zubehör
REMS
578328
ab € 88,26*
Zubehör
REMS
578330
ab € 94,10*
Zubehör
REMS
578332
ab € 88,18*
Zubehör
REMS
578334
ab € 88,12*
Zubehör
REMS
578336
ab € 88,46*
Zubehör
REMS
578338
ab € 95,18*
Zubehör
REMS
578340
ab € 89,37*
Zubehör
REMS
578372
ab € 115,74*
Zubehör
REMS
578376
ab € 116,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.