Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (572060 R) Pressring Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (572060 R) Pressring Set
REMS (572060 R) Pressring Set
REMS (572060 R) Pressring Set
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556636
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     572060
EAN/GTIN:
     4039976108638
REMS (572060 R) Pressring Set
Pressring Set Set M 42-54 (PR-3S), Z2 (572060 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
572060
Werksnummer:
572060 R
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
11,180000
Länge brutto mm:
385,00
Breite brutto mm:
215,00
Höhe brutto mm:
135,00
Gewicht brutto Kg:
11,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,88*
€ 1.244,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,30*
€ 1.265,00*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,15*
€ 1.355,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.405,35*
€ 1.553,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,45*
€ 1.612,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,42*
€ 1.565,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,77*
€ 1.491,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,32*
€ 1.472,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,15*
€ 1.434,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.