Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (572810 R) Stahlblechkasten mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (572810 R) Stahlblechkasten mit Einlage
REMS (572810 R) Stahlblechkasten mit Einlage
REMS (572810 R) Stahlblechkasten mit Einlage
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556718
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     572810
EAN/GTIN:
     4039976098694
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
REMS (572810 R) Stahlblechkasten mit Einlage
Stahlblechkasten mit Einlage (572810 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
572810
Werksnummer:
572810 R
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
3,080000
Länge brutto mm:
385,00
Breite brutto mm:
215,00
Höhe brutto mm:
135,00
Gewicht brutto Kg:
3,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 98,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,06*
€ 106,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.