Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 573160 Presskopf RE 16, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 573160 Presskopf RE 16, 2er-Pack
REMS 573160 Presskopf RE 16, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556763
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     573160
EAN/GTIN:
     4039976099370
Suchbegriffe:
Axial-Presskopf
REMS Presskopf RE 16, 2er-Pack (573160)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
573160
Werksnummer:
573160
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 113,99*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 102,77*
€ 128,94*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.332,93*
€ 9.946,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.946,92*
€ 11.836,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.670,01*
€ 11.507,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.366,39*
€ 11.146,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.332,93*
€ 11.106,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DW Verbundrohr
30009
ab € 131,41*
Zubehör
DW Verbundrohr
30008
ab € 168,24*
Zubehör
REMS
573647
ab € 11,07*
Zubehör
REMS
574302
ab € 145,42*
Zubehör
REMS
571290
ab € 91,98*
Zubehör
REMS
571560
ab € 110,81*
Zubehör
REMS
573648
ab € 12,73*
Zubehör
REMS
573649
ab € 14,32*
Zubehör
REMS
574352
ab € 55,01*
Zubehör
REMS
574437
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.