Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

162.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
162.00
162.00
162.00
162.00
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556877
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     574000
EAN/GTIN:
     k.A.
162.00
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
574000
Werksnummer:
574000 R
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
292,00
Höhe netto mm:
56100,00
Gewicht netto Kg:
2,910000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
292,00
Höhe brutto mm:
56100,00
Gewicht brutto Kg:
2,910000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.922,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.606,65*
€ 20.951,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.248,54*
€ 20.525,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.922,76*
€ 20.138,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.