Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Gleitstück Ø25 R 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Gleitstück Ø25 R 98
REMS Gleitstück Ø25 R 98
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557225
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     581184
EAN/GTIN:
     4039976069632
Suchbegriffe:
Biegesegment
rems biegesegment
biegesegment
REMS Gleitstück Ø25 R 98 (581184 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
581184
Werksnummer:
581184 R
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,156000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,156000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 106,16*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,11*
€ 113,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.