Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Gleitstück Ø26 R98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Gleitstück Ø26 R98
REMS Gleitstück Ø26 R98
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557239
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     581274
EAN/GTIN:
     4039976069793
Suchbegriffe:
Biegesegment
rems biegesegment
biegesegment
REMS Gleitstück Ø26 R98 (581274 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
581274
Werksnummer:
581274 R
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 143,12*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,62*
€ 1.394,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,61*
€ 1.659,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,97*
€ 1.571,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,43*
€ 1.482,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,35*
€ 1.466,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,62*
€ 1.447,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.