Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (581530) Biegesegm+GleitstØ1 1/4 R150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (581530) Biegesegm+GleitstØ1 1/4 R150
REMS (581530) Biegesegm+GleitstØ1 1/4 R150
REMS (581530) Biegesegm+GleitstØ1 1/4 R150
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557276
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     581530
EAN/GTIN:
     4039976070157
Suchbegriffe:
Biegesegment
rems biegesegment
biegesegment
REMS (581530) Biegesegm+GleitstØ1 1/4 R150
Biegesegm+GleitstØ1 1/4 R150 (581530)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
581530
Werksnummer:
581530
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
7,890000
Länge brutto mm:
255,00
Breite brutto mm:
245,00
Höhe brutto mm:
80,00
Gewicht brutto Kg:
7,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,95*
€ 495,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,07*
€ 530,82*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44.780,97*
€ 46.162,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46.162,48*
€ 54.933,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45.452,69*
€ 54.088,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44.780,97*
€ 53.289,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
581070
ab € 224,72*
Ähnlich
REMS
581080
ab € 192,18*
Ähnlich
REMS
581130
ab € 233,44*
Ähnlich
REMS
581150
ab € 279,96*
Ähnlich
REMS
581180
ab € 257,15*
Ähnlich
REMS
581200
ab € 184,45*
Ähnlich
REMS
581210
ab € 175,16*
Ähnlich
REMS
581220
ab € 197,96*
Ähnlich
REMS
581230
ab € 234,45*
Ähnlich
REMS
581240
ab € 273,97*
Ähnlich
REMS
581260
ab € 342,21*
Ähnlich
REMS
581270
ab € 352,15*
Ähnlich
REMS
581280
ab € 273,41*
Ähnlich
REMS
581310
ab € 297,34*
Ähnlich
REMS
581320
ab € 350,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.