Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Ritzel M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Ritzel M2
REMS Ritzel M2
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557301
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     582131
EAN/GTIN:
     4039976070379
REMS Ritzel M2 (582131 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
582131
Werksnummer:
582131 R
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Länge brutto mm:
80,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,072000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,35*
€ 171,91*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,99*
€ 187,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.