Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (590063 R) Biegesegm.+2 Gleitst.Ø 75 R260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (590063 R) Biegesegm.+2 Gleitst.Ø 75 R260
REMS (590063 R) Biegesegm.+2 Gleitst.Ø 75 R260
REMS (590063 R) Biegesegm.+2 Gleitst.Ø 75 R260
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557341
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     590063
EAN/GTIN:
     4039976133760
Suchbegriffe:
Biegesegment
rems biegesegment
biegesegment
REMS (590063 R) Biegesegm.+2 Gleitst.Ø 75 R260
Biegesegm.+2 Gleitst.Ø 75 R260 (590063 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
590063
Werksnummer:
590063 R
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
7,540000
Länge brutto mm:
510,00
Breite brutto mm:
180,00
Höhe brutto mm:
120,00
Gewicht brutto Kg:
7,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,59*
€ 661,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,88*
€ 663,62*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,69*
€ 736,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,00*
€ 875,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,62*
€ 828,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,12*
€ 778,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,42*
€ 762,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,69*
€ 727,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.