Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Gleitrollenträger unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Gleitrollenträger unten
REMS Gleitrollenträger unten
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557346
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     590105
EAN/GTIN:
     4039976115346
REMS Gleitrollenträger unten (590105 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
590105
Werksnummer:
590105 R
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
5,660000
Länge brutto mm:
660,00
Breite brutto mm:
270,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
5,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 210,80*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.192,51*
€ 18.994,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.994,91*
€ 22.603,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.584,92*
€ 22.116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.192,51*
€ 21.649,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.