Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Pumpenkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pumpenkolben
REMS Pumpenkolben
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557349
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     590109
EAN/GTIN:
     4039976117821
REMS Pumpenkolben (590109 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
590109
Werksnummer:
590109 R
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,084000
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,084000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 102,48*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.299,55*
€ 8.838,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.838,93*
€ 10.518,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.594,44*
€ 10.227,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.328,28*
€ 9.910,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.299,55*
€ 9.876,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.